Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP H07Z-K 90?C 1X10 GNYE Aderleitung H07Z-K 90?C 1X10 GNYE Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0267468
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726005
EAN/GTIN:
     4044773732801
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Zur Verdrahtung von Leuchten, Geraten, Schaltanlagen und Verteilern, Fur die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanalen, Fur den Einsatz in trockenen Raumen, In Gebauden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, Fur hohere Einsatztemperaturen und gro?ere Leiterquerschnitte siehe OLFLEX? HEAT 125 SC, Zeitsparende Montage, Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Saurebildung im Brandfall, Feindrahtige Litze aus blanken Kupferdrahten, Aderisolation: Halogenfrei, -Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41, Keine bauartzertifizierten Aderisolationsfarben nach EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, grun (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (au?er grungelb und gelbgrun), Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Geringe Korrosivitat der Gase im Brandfall, Geringe Rauchentwicklung/Rauchgasdichte im Brandfall nach IEC 61034, Die Isolierwerkstoffe enthalten keine Halogene oder andere Werkstoffe, die im Falle eines Brandes korrosiv wirkende Gase abspalten konnen,
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,6864*
€ 2,0164*
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,50703*
€ 2,32703*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,03345*
€ 2,41345*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,52*
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,70*
€ 2,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,32703*
€ 2,76917
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,08703*
€ 2,48357
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,01703*
€ 2,40027
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,90703*
€ 2,26937
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,80703*
€ 2,15037
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,50703*
€ 1,79337
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,50703* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.