Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET PST 1 O Pruftafel O o.Geratetester GE 0701/0702 182154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0266368
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     182154
EAN/GTIN:
     4018325548356
Suchbegriffe:
Gerätetester
Prüftafel
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
? 1 Hauptsicherung Leitungsschutzschalter C 25 / 3-polig ? 1 Not-Aus-Schalter 3 x 25 A als Hauptschalter mit Unterspannungsauslosung, in 0-Stellung abschlie?bar ? 1 Not-Aus-Taster ? 1 Anschlussdose mit Stecker fur externen Not-Aus-Taster-Anschluss ? 1 Fehlerstromschutzschalter 4 x 25 A, Auslosestrom 30 mA, fur Wechselfehlerstrome und pulsierende Gleichfehlerstrome ? 3 Phasenkontrollleuchten L1, L2, L3 ? 1 Wendeschalter 3 x 25 A ? 1 Spannungsmesser-Umschalter zur Messung von Verkettungs- und Phasenspannungen ? 1 Spannungsmesser 0 ? 500 V, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 ? 1 Strommesser 0 ? 5/10 A, 72 x 72 mm, Klasse 1,5, mit Uberlastungsschutz ? 1 Strommesser 0 ? 15/30 A, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 ? 1 Strommesser-Umschalter 0 ? 5 A, 0 ? 15 A ? 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V, uber Strommesser ? 1 CEE-Steckdose 16 A, 3polig, 230 V, uber Strommesser ? 3 Sicherheits-Steckbuchsen 16 A, L1, N, PE, uber Strommesser ? 1 Leitungsschutzschalter C 16 A, 1-polig ? 1 Leitungsschutzschalter B 16 A, 1-polig ? 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Arbeits-Steckdose) ? 3 Leitungsschutzschalter C 16 A, 1-polig ? 1 USB-Ladestation Typ A und Typ C ? 1 CEE-Steckdose 16 A, 5-polig, 400 V ? 5 Sicherheits-Steckbuchsen 16 A, L1, L2, L3, N, PE ? 1 CEE-Steckdose 32 A, 5-polig, 400 V ? 1 Sicherheitstransformator VDE 0551, 230 V/3-5-8-12-24-42-50 V/ 100 VA~ ? 1 Gerateschutzschalter 0,8 A, prim. fur Transformator ? 1 Gerateschutzschalter 2 A, sek. fur Transformator ? 1 Gerateschutzschalter 4 A, sek. fur Transformator ? 1 Kleinspannungs-Umschalter 0-3-5-8-12-24-42-50 V~ ? 1 Spannungsmesser 0 ? 60 V, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 ? 2 Sicherheits-Steckbuchsen zur Abnahme der Kleinspannung 0 ? 50 V~ ? 1 Durchgangsprufleuchte 24 V~ ? 2 Sicherheits-Steckbuchsen fur optische Durchgangsprufung ? 1 Summer 8 V~ fur akustische Durchgangsprufung ? 2 Sicherheits-Steckbuchsen fur akustische Durchgangsprufung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.289,24*
€ 2.470,91*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.423,51*
€ 2.602,96*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.470,91*
€ 2.940,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.443,20*
€ 2.907,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.358,66*
€ 2.806,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.315,54*
€ 2.755,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.289,24*
€ 2.724,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.