| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0264292 Herst.-Nr.: GHG5134312R0001 EAN/GTIN: 4250217408182 |
| |
|
| | |
| Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 3-pol., 42 V, 12 h, Leitungseinführungen: 1 x M25, Polyamid, Leitungseinführungen/ Gehäusebohrungen: 1 x M25 Ø 8 - 17 mm, 1 x M25 Ex-Schraubverschluss Kunststoff (unten) oder 2 x Metallgewinde M20 mit Schraubverschluss Kunststoff, Gehäusematerial: Glasfaserverstärkter Polyester, Polyamid, Bemessungsspannung: 50 V AC, Frequenz: bis 400 Hz, Bemessungsstrom: 16 A, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex ed IIC T6 / Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C, EG-Baumusterprüfbescheinigung: Wandsteckdose, Stecker und Kupplung: PTB 99 ATEX 1039, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C, Abmessungen (L x B x H): 223 x 90 x 121 mm, Gewicht: 1.2 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 361,69* | € 418,29* | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 362,23* | € 418,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 365,65* | € 422,37* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 373,47* | € 431,05* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 387,32* | € 447,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|