| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82357652 Herst.-Nr.: GHG5134312R0001 EAN/GTIN: 4250217408182 |
| |
|
| | |
| Ex-Wandsteckdose 16A3P 1/21 42V12hM25 GHG 513 4312 R0001 Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 3-pol.42 V, 12 h, Leitungseinführungen: 1 x M25, Polyamid Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Nennstrom: | 16 A | Spannung nach EN 60309-2: | 40-50 V (50+60 Hz) weiß | Uhrzeit-Stellung: | 12 h | Kennfarbe: | weiß | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Montagerichtung: | vertikal | Schalter: | mechanische Verriegelung | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 361,69* | € 418,29* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 362,23* | € 418,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 365,65* | € 422,37* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 373,47* | € 431,05* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 387,32* | € 447,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|