| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0256288 Herst.-Nr.: 12191011111 EAN/GTIN: 4250217408564 |
| |
|
| | |
| Ex-Wandsteckdose fur Zone 1/21, 16 A, 3-pol., 200-250 V, 6 h, Gehausebohrungen: 2 x M20, Metallgewinde, Leitungseinfuhrungen/ Gehausebohrungen: 2 x Metallgewinde M20 ohne Verschraubung/Schraubverschluss, mit externem PE, Gehausematerial: Glasfaserverstarkter Polyester, Polyamid, Bemessungsspannung: bis 400 V AC, Frequenz: bis 400 Hz, Bemessungsstrom: 16 A, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex ed IIC T6 / Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 ?C, EG-Baumusterprufbescheinigung: Wandsteckdose, Stecker und Kupplung: PTB 99 ATEX 1039, Zulassige Umgebungstemperatur: -20 ?C bis 40 ?C, Abmessungen (L x B x H): 223 x 90 x 121 mm, Gewicht: 1.3 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66, |
| | |
| | | |
| | | |
| |