| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0253817 Herst.-Nr.: 170002 EAN/GTIN: 4014364617930 |
| |
|
| | |
| TYP STR105/12.311 Superflache elektromagnetische Einbau-Transformatoren Bauform: 28x41mm Elektromagnetische Sicherheitstransformatoren fur Niedervolt-Halogen-Gluhlampen 12V Vakuumgetrankt in Polyesterharz Schraubklemmen: 0,5-2,5qmm Schutzklasse I, Montageart: Einbau, Art des Trafos: Eisenkerntrafo, Sicherheitstrafo: Ja, Sekundarspannung: 12V, Leistung von/bis: 70-105W, Anschlussart Primarseite: Schraubanschluss, Anschlussart Sekundarseite: Schraubanschluss, Uberlast/-temperaturschutz: Nein, Breite: 230mm, Hohe: 160mm, Lange: 240mm, Primarspannung: 230V |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, vossloh sicherheitstrafo, beleuchtungstrafo |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 25,30* | € 35,70* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 32,87* | € 45,36* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 34,77* | € 47,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|