Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0253283 Herst.-Nr.: 3RA28151FW10 EAN/GTIN: 4011209789968 |
| |
|
| | |
| Elektronisch zeitverzogerter Hilfsschalter, ruckfallverzogert, ohne Steuersignal, Relais 1 O + 1 S, Zeitbereich 0,05-100 s, AC/DC 24-240 V, 50/60 Hz, Varistor zur Bedampfung der Schutzspulen integriert, Schraubanschluss, frontseitig aufschnappbar auf Schutze 3RT20 und Hilfsschutze 3RH2 Elektronisch verzogerter Hilfsschalter SIRIUS 3RA28 fur das zeitverzogerte Schalten nachfolgender Stromkreise zum Anbau an Schutze 3RT2 und Hilfsschutze 3RH2.Die elektronisch verzogerten Hilfsschalter bieten eine hohe Einstellgenauigkeit durch umschaltbare Zeitbereiche und verfugen uber eine integrierte elektrische Verriegelung und einen werkseitig integrierten Varistor (Schutzbeschaltung). Das einfache und werkzeuglose Aufstecken ermoglicht die Realisierung steuerungsunabhangiger Zeitfunktionen ohne zusatzliche Verdrahtung. Dadurch vermeiden Sie Verdrahtungsfehler und reduzieren Sie die Prufkosten. Durch den frontseitigen Anbau an die Gerate sparen Sie Platz auf der Hutschiene. Die Gerate sind dank internationaler Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA) weltweit einsetzbar.Die elektronisch verzogerten Hilfsschalter sind fur Schutze 3RT2 und Hilfsschalter 3RH2 in Baugro?e S00 bis S3 erhaltlich. Lieferbar mit flexiblem Weitspannungsbereich AC/DC 24-240 V, wahlbaren Ausgangen 1 S + 1 O oder 1 W und in Schraub- oder Federzuganschlusstechnik.Fur die elektronisch verzogerten Hilfsschalter stehen Verdrahtungsbausatze sowie eine plombierbare Abdeckung zur Verfugung.SIRIUS Relais - ein Programm fur alle Falle. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,09* | € 53,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,36* | € 56,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,31* | € 60,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,14* | € 63,62* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 52,50* | € 63,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|