| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0251497 Herst.-Nr.: 0046012/500 EAN/GTIN: 4044774666952 |
| |
|
| | |
| Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen Isolier- und Mantelwerkstoffe von herkommlichen Kabeln und Leitungen nach kurzer Zeit bruchig werden und versproden, Typische Einsatzbereiche - Stahl-, Keramik- und Huttenwerke - Backereimaschinen und Industrieofenbau - Elektromotorenindustrie - Sauna und Solarienbau - Warme- und Heizelemente - Beleuchtungstechnik - Ventilatorenbau - Klimatechnik - Galvanisierungstechni, Gute Flexibilitat vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhaltnissen, Nach Beflammung zuruckbleibendes SiO2 Aschegerust besitzt isolierende Eigenschaften, Feindrahtiger, verzinnter Kupferleiter, Aderisolation auf Silikon-Basis, Adern in Lagen verseilt, Au?enmantel auf Silikon-Basis, Farbe rotbraun, In Anlehnung an EN 50525-2-83, Halogenfrei (IEC 60754-1), Korrosivitat der Gase (IEC 60754-2), flammwidrig (IEC 60332-1-2), Bestandig gegen eine Vielzahl von Olen, Alkoholen, pfanzlichen und tierischen Fetten und anderen chemischen Medien, Auf ausreichende Beluftung ist zu achten, da sich bei Silikonleitungen ab +100?C unter Ausschluss von Luft vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, SIHF, Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung lappkabel 7 x 1mm², alarmkabel, datenkabel 1mm² |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 500 | | € 7,90* | ab € 3,2308* | € 3,2308* | | | | | | | | | 500 | | € 65,00* | ab € 3,28518* | € 3,28518* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,5573* | € 3,5573* | | | | | 23 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 3,72* | € 3,72* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 178,78* | € 188,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter | Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.615,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|