Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CS-46/250 Wandschrank m.Montageplatte 111686


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0249062
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111686
EAN/GTIN:
     4015081112456
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Wandgehäuse CS, Tür mit durchgehend eingeschäumter Polyurethan-Dichtung, Stoßfestigkeits-Katagorie IK09 nach EN 62262, Bodenplatte mit geschäumter Dichtung, Eintürig, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120°, Tür-Scharnierstifte mit Quick-Change-Technologie, Türprofilleiste mit Perforierung im 25-mm-Abstand zur Befestigung von DIN-Tragschienen oder zur Fixierung von Kabelschläuchen und Leitungen, Standardisiertes Verschlusssystem mit Vorreiber komplett aus Metall, mit Stahlblech-Montageplatte, Lieferumfang: Schloss, 3mm Doppelbart, optionale Zusatzausrüstung z.B. Dreh-Komfortgriff PHZ-A-ADD-ON mit Zylinderschloss PHZ-E10/30-GS. Entwickelt entsprechend der Norm EN 62208.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,89*
€ 161,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,01*
€ 161,47*
Frei Haus
ab € 137,93*
€ 163,10*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,05*
€ 163,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,41*
€ 168,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
111696
ab € 128,61*
Zubehör
Eaton
111702
ab € 158,29*
Zubehör
Eaton
111680
ab € 64,25*
Zubehör
Eaton
111684
ab € 63,31*
Zubehör
Eaton
111685
ab € 87,35*
Zubehör
Eaton
111693
ab € 79,64*
Zubehör
Eaton
111694
ab € 137,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.