| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0248973 Herst.-Nr.: GHG2622301R0001 EAN/GTIN: 4250217425776 |
| |
|
| | |
| Ex-Sicherheitsschalter Standard 20 A fur Zone 1/21, 3-polig, Hilfskontakt: 1S, Leitungseinfuhrungen: 2 x M32 + 1 x M25, Polyamid, Leitungseinfurungen/Gehausebohrungen: 2 x Leitungseinfuhrung M32 fur ? 12 mm - 21 mm, 1 x Leitungseinfuhrung M25 fur ? 8 mm - 17 mm, Gehausematerial: Glasfaserverstarkter Polyester, Bemessungsspannung: bis max. 690 V, Frequenz: 50 - 60 Hz, Bemessungsstrom: max. 20 A, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex ed ia IIC T6 / Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 ?C, EG-Baumusterprufbescheinigung: PTB 99 ATEX 1161, Zulassige Umgebungstemperatur: -20 ?C bis 40 ?C, Abmessungen (L x B x H): 170 x 110 x 129 mm, Gewicht: 1.6 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66, Anschlussklemmen Hauptkontakt: 2 x 4 qmm, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 394,91* | € 449,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 395,45* | € 449,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 396,21* | € 449,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 400,27* | € 454,15* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 426,75* | € 483,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|