| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0239639 Herst.-Nr.: 0046012/300 EAN/GTIN: 4044774666945 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung OLFLEX? HEAT 180 SiHF 7G1 300 M, Anschlussleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Nummern, -50?C - 180?C, flexibel, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenuber vielen Olen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch bestandig ,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Raumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenubergreifenden Steuerkreisen, Nutzen: Halt Temperaturen bis +180 ?C stand Voraussetzung dafur ist eine ausreichende Beluftung, da Silikonleitungen ab +100 ?C unter Ausschluss von Sauerstoff vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern,Isolierende Eigenschaften nach Beflammung im unbewegten Zustand dank Aderisolation und Au?enmantel aus Silikonmischung,Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung (nach DIN EN IEC 60754-1),Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Dank flexiblem Leitungsaufbau zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt,Geringe Korrosivitat der Gase im Brandfall (nach DIN EN IEC 60754-2) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, SIHF, Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung lappkabel 7 x 1mm², alarmkabel, datenkabel 1mm² |
| | |
| |