Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP H07V-K 1X6 VT Steuerleitung H07V-K 1X6 VT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0238381
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520074/100
EAN/GTIN:
     4044774702919
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanalen. Fur die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung. Die HAR-Markierung bei Kabeln u. Leitungen steht auch fur eine internationale Anerkennung von Prufzeichen/ Nachweisen nationaler Zertifizierungsinstitute, z. B. in der Form VDE, HAR. Die HAR-Markierung ist beim Warenverkehr zwischen europaischen Lande. Feindrahtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrahten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295. Aderisolation auf PVC-Basis, HAR-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-31/ VDE 0285-525-2-31. Flammwidrig nach IEC 60332-1-2. Spule: d1=18mm, d2=200mm, b=85mm.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,65099*
€ 0,85099*
100
€ 5,46*
ab € 0,7591*
€ 0,9891*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,85*
€ 1,10*
1
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,47*
5
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 3,52*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,85099*
€ 1,01268
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,82099*
€ 0,97698
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,65099*
€ 0,77468
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 85,099* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100744
ab € 60,35*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.