Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0238270 Herst.-Nr.: 4AM38425MT100FA0 EAN/GTIN: 4001869905624 |
| |
|
| | |
| TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,16 /0,49, UPRI(V):690+/-5%, USEC(V):230, ISEC(A):0,696, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN / HUTSCHIENE, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >NETZTRANSFORMATORSTEUERTRANSFORMATORTRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, siemens steuertrafo 160 va, einphasentrafo siemens, einphasentrafo |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 79,97* | € 97,53* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,93* | € 101,19* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 91,54* | € 111,09* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 93,74* | € 113,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,29* | € 116,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|