Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIE RBAV 110.100 Wink.Formstuck 0-90? 110x100mm m.ungel.Seitenholmen bandverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0238243
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RBAV110.100
EAN/GTIN:
     4013339922406
Suchbegriffe:
Gelenkbogen
Kabelbogen
Winkelstück
90° winkelstück
Winkelverstellbares Formstuck, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung fur den Anschluss, fur Kabelrinnen, zur flexibel einstellbaren horizontalen Richtungsfuhrung in einem Winkelbereich von 0-90?, formstabil durch einen durchgehend uberlappenden Kabelrinnenboden, mit integrierten Sto?stellenverbindern, einschlie?lich anteilma?igem Befestigungszubehor. fur Kabelrinnen : 110 mm Kantenhohe Abmessungen (ca. Ma?e) innen H x B : 110 x 100 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Suchbegriffe: gelenkbogen, winkelstück stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,51*
€ 86,95*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,93*
€ 90,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,31*
€ 93,73*
€ 5,95*
ab € 75,07*
€ 96,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,96*
€ 102,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.