Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0233777 Herst.-Nr.: 3UG46152CR20 EAN/GTIN: 4011209642584 |
| |
|
| | |
| !!! Auslaufprodukt !!! Der praferierte Nachfolger ist 3UG5616-2CR20 PH.FOL.PH.AUSF.3X160-690V FEDER Digitales Uberwachungsrelais fur 3-phasige Netzspannung zuschaltbare Phasenfolge Phasenausfall 3 x 160 bis 690 V AC 50 bis 60Hz Unter- und Uberspg. 160-690V Hysterese 1-20 V je 0-20 s fur Umin und Umax 1 W fur Umin 1 W fur Umax Federzugtechnik Digital einstellbares Netzuberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 fur die Uberwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie sowie Unter- und Uberspannung, z. B. bei instabilen Netzen oder ortsveranderlichen Anlagen wie Klimakompressoren, Kuhlcontainern, Baustellenkompressoren oder Kranen.Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate. Das Relais ist variabel einstellbar auf Uber-, Unterschreitung oder Fensteruberwachung. Verzogerungszeiten und RESET-Verhalten sind frei parametrierbar. Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank einer schmalen Baubreite. Verlassliche Diagnose durch Anzeige von Istwert und Netzfehlerart. Alle Ausfuhrungen mit abnehmbaren Anschlussklemmen.Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Gerate auch durchgangig mit Federzuganschluss fur einen schnellen, wartungsfreien und ruttelsicheren Anschluss zur Verfugung. Sie sind au?erdem in verschiedenen Spannungen erhaltlich, wahlweise mit IO-Link bzw. mit automatischer Drehrichtungskorrektur.Das umfassende Zubehor, wie z.B. Geratekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich fur alle Relais.SIRIUS Relais - ein Programm fur alle Falle. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, unterspannungsrelais 400v 2 wechsler, industrierelais, siemens industrierelais |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 127,58* | € 141,57* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 132,82* | € 146,78* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 133,49* | € 147,48* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 138,70* | € 153,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,11* | € 154,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|