Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FMC 1,5/ 3-ST-3,5 1952270 Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0233654
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1952270
EAN/GTIN:
     4017918942861
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm?, Farbe: grun, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberflache: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Anzahl der Anschlusse: 3, Artikelfamilie: FMC 1,5/..-ST, Rasterma?: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 ?, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 1,26716*
€ 1,45716*
19 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 1,4583*
€ 1,6483*
250
Frei Haus
ab € 1,4634*
€ 1,6534*
Lager 4147
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 1,49674*
€ 1,68674*
25 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,68674*
€ 2,00722
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49674*
€ 1,78112
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 421,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,111*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.