Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0233624 Herst.-Nr.: 6ES73183FL010AB0 EAN/GTIN: 4025515077886 |
| |
|
| | |
| SIMATIC S7-300 CPU319F-3 PN/DP, Zentralbaugruppe mit 2,5MB Arbeitsspeicher, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS DP-Master/Slave, 3. SS Ethernet PROFINET, Micro Memory Card erforderlich Leistungsstark, kompakt und wirtschaftlich. SIMATIC S7-300 ermoglicht einen platzsparenden und modularen Aufbau. Das vielfaltige Baugruppenspektrum kann aufgabenspezifisch fur zentrale Erweiterungen oder den Aufbau dezentraler Strukturen verwendet werden und ermoglicht eine kostengunstige Ersatzteilhaltung. SIMATIC ist bekannt fur Kontinuitat und Qualitat. Wollen Sie die Investition in Ihre Maschinen und Anlagen weiter nutzen? Noch mehr Power und Performance fur Ihre Maschine? Mit der innovativen SIMATIC S7-1500 steht der Nachfolger der SIMATIC S7-300 bereit. Diese Steuerungsgeneration integriert neueste und zukunftssichere Technologien in das Automatisierungssystem, bei verbesserten Systemeigenschaften. Zusammen mit dem Engineering System TIA Portal, dem gemeinsamen Engineering fur alle SIMATIC Controller, sind Sie bestens auf immer schnellere Marktveranderungen, standig kurzer werdende Produktlebenszyklen und den steigenden Wettbewerb sowie Kostendruck vorbereitet. Informationen zum Produktlebenszyklus: SIMATIC S7-300 / ET 200M Systemfamilien werden als Teil unseres etablierten Produktprogramms grundsatzlich bis 2023 erhaltlich sein. Mit der Veroffentlichung einer Produktauslauferklarung werden die jeweiligen Produkte fur weitere 10 Jahre als Ersatzteil verfugbar sein. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.990,84* | € 6.207,56* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.746,18* | € 6.967,58* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 6.774,63* | € 6.996,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7.496,20* | € 7.720,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7.774,09* | € 7.998,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|