Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralbaugruppe 2,5MByte 12MBit/s 6ES7318-3FL01-0AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zentralbaugruppe 2,5MByte 12MBit/s 6ES7318-3FL01-0AB0
Zentralbaugruppe 2,5MByte 12MBit/s 6ES7318-3FL01-0AB0
Artikel-Nr.:
     3517A-51657189
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73183FL010AB0
EAN/GTIN:
     4025515077886
Suchbegriffe:
Profinet Gateway
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7-300 CPU-Modul
profinet gateway

Zentralbaugruppe 2,5MByte 12MBit/s 6ES7318-3FL01-0AB0

SIMATIC S7-300 CPU319F-3 PN/DP, Zentralbaugruppe mit 2,5MB Arbeitsspeicher, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS DP-Master/Slave, 3. SS Ethernet PROFINET, Micro Memory Card erforderlich Leistungsstark, kompakt und wirtschaftlich. SIMATIC S7-300 ermöglicht einen platzsparenden und modularen Aufbau. Das vielfältige Baugruppenspektrum kann aufgabenspezifisch für zentrale Erweiterungen oder den Aufbau dezentraler Strukturen verwendet werden und ermöglicht eine kostengünstige Ersatzteilhaltung.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
modular
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,004 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Modularsteuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung, SPS-Grundgerät, Kleinsteuerung, CPU
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 5.990,26*
€ 6.201,03*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.745,60*
€ 6.960,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6.774,05*
€ 6.989,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 7.496,20*
€ 7.713,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7.774,09*
€ 7.991,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.713,66*
€ 9.179,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.659,51*
€ 9.114,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.529,63*
€ 8.960,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.496,20*
€ 8.920,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES79538LG310AA0
ab € 98,55*
Zubehör
Siemens
6ES79538LL310AA0
ab € 318,07*
Zubehör
Siemens
6ES79538LJ310AA0
ab € 218,50*
Zubehör
Siemens
6ES79538LF310AA0
ab € 50,18*
Zubehör
Siemens
6ES79538LP310AA0
ab € 522,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.