Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 4AWG BK UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 4AWG BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0232823
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4161001/50
EAN/GTIN:
     4044774697505
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Einzelader OLFLEX? WIRE MS 2.1 1X25 BK 50 M, Einzelader, 1X25, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Raumen,Fur die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 ?C moglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Fur die feste und geschutzte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhaltlich,UL-Zertifizierung gema? Technischen Daten ermoglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermoglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so fur Einsparungen in der Logistik,Als Ring oder im Einweg-Gro?karton erhaltlich Verfugbarkeit von Gro?kartons ist farb- und querschnittsabhangig und generell nur bis 6 mm? Leiterquerschnitt gegeben,Vielfaltig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen,Hergestellt nach harmonisierter europaischer Bauart H07V-K, mit Prufzeichen ?HAR? fur geprufte Sicherheit und Qualitat (gilt nicht fur die Abmessungen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 mm?, Einzelfarben grun und gelb sowie fur Doppelfarben (au?er grungelb)) ,Kompakter Aufbau fur leichte Verarbeitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,22026*
€ 5,16026*
3 Tage
800
100
€ 6,40*
ab € 4,2407*
€ 5,1907*
100
Frei Haus
ab € 4,5812*
€ 5,5812*
10 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 4,9766*
€ 5,9966*
100
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 9,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,16026*
€ 6,14071
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,22026*
€ 5,02211
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 258,013* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.