Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0223624 Herst.-Nr.: 1853476 EAN/GTIN: 4017918132903 |
| |
|
| | |
| Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Kontakteinsatz, Material Gehause: Polyamid, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 6, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm?, Aderquerschnitt max.: 1,5 mm?, Bemessungsspannung: 250, Bemessungsstrom: 10 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse. Steckverbinder durfen nur leistungslos betatigt werden. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,09* | € 3,42* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,22* | € 3,56* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,2402* | € 3,5602* | | | | Lager 4147 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,31* | € 3,64* | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,35* | € 3,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 182,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|