Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz f. Tüllenge 6pol. VC-TFS 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontakteinsatz f. Tüllenge 6pol. VC-TFS 6
Kontakteinsatz f. Tüllenge 6pol. VC-TFS 6
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25915626
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1853476
EAN/GTIN:
     4017918132903
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze

Kontakteinsatz f. Tüllenge 6pol. VC-TFS 6

Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Kontakteinsatz, Material Gehäuse: Polyamid, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 6, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm², Aderquerschnitt max.: 1,5 mm², Bemessungsspannung: 250, Bemessungsstrom: 10 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse. Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,09*
€ 3,42*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,22*
€ 3,56*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2402*
€ 3,5602*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,31*
€ 3,64*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5602*
€ 4,23664
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2402*
€ 3,85584
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 178,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0228*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.