Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Kontakteinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40079048
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1853476
EAN/GTIN:
     4017918132903
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Kontakteinsatz, Material Gehäuse: Polyamid, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 6, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm², Aderquerschnitt max.: 1,5 mm², Bemessungsspannung: 250, Bemessungsstrom: 10 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse. Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
250 Volt
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: VC-TFS 6, VCTFS6, 1853476, Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder, Ethernet, Koax, Kontakt, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder, Kontakteinsatzmodul für Tüllenrahmen, Kontakthalter, Kontaktstift, LWL, Modulare Kontakteinsätze, PLUSCON - Industriestecker, PLUSCON VC - VARIOCON, Tüllen-Module mit Schraubklemmen, Tüllenseite, pneumatisch, 0460171, 460171
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,09*
€ 3,42*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,22*
€ 3,56*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2402*
€ 3,5602*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,31*
€ 3,64*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 178,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0228*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.