| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0219445 Herst.-Nr.: B100 EAN/GTIN: 4011126353914 |
| |
|
| | |
| Verbindungsklemme nach DIN EN 60998, Pole einseitig geschlossen, mit 10 abtrennbaren Klemmstellen, mit ausgepragtem Einfuhrtrichter, halogenfrei. Abmessungen (ca. Ma?e) H x B x L : 24,5 x 29 x 157,5 mm Klemmbereich eindrahtig, starr, flexibel : 4,0 - 10,0 mm? Anschlussmoglichkeiten eindrahtig, starr : 4 x 4,0 mm?, 3 x 6,0 mm?, 2 x 10,0 mm? Anschlussmoglichkeiten flexibel : 3 x 4,0 mm?, 2 x 6,0 mm?, 1 x 10,0 mm? Werkstoff Isolierteil : PC - Polycarbonat Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max. Umgebungstemperatur : 85?C Nennspannung : 500 V Farbton : transparent |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | € 7,90* | ab € 4,08028* | € 4,96028* | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 3,831* | € 5,121* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,8409* | € 5,1509* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,10* | € 5,65* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,7618* | € 6,2718* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 496,028* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|