Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax HSK35 Profilklemme Hohe 35mm feuerverz.DIN EN ISO 1461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0218513
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     HSK35
EAN/GTIN:
     4013339196302
Suchbegriffe:
Profilschiene
Stahlträgerbefestigung
niedax profilschiene
profilschiene
Profilklemme, zur Klemmverbindung an Stahltragerflansche. Abmessungen (ca. Ma?e) Klemmhohe H : 35 mm Breite B : 50 mm Lange L : 50 mm Materialstarke t : 7 mm Befestigungslochung : 11 x 15 mm fur Tragerflanschstarke : 30 - 34 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 3,96*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 4,27*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,55*
€ 5,24*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 11,86*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,06*
€ 14,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.