Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP Multi-Standard SC 2.2 1X2,5 RD Aderleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0216416
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4150504/100
EAN/GTIN:
     4044774726816
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Interne Verdrahtung von Geraten, Schaltschrankverdrahtung, Field wiring, Frequenzumrichter-Stromversorgung, Factory wiring. Einsatz auf den wichtigsten globalen Markten moglich. Reduzierung des technischen Dokumentationsaufwands. Vereinfachte Lagerhaltung. Erhohung der Wirtschaftlichkeit in der Produktion. Funktioniert mit Aderendhulsen XL, isoliert. Feindrahtige Litze aus verzinnten Kupferdrahten. Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis. Bauartzertifizierungen: HAR H07V2-K nach EN 50525-2-31, UL AWM style 10269 (durch UL nach UL-Norm UL 758, UL AWM file number der U.I. Lapp GmbH: E63634), (UL) MTW (durch UL nach UL-Norm UL 1063, (UL) MTW file number der U.I. Lapp GmbH: E198296), CSA TEW. Multinormleitungen sind in metrischen Nennquerschnitten in qmm oder AWG/kcmil-Nenngro?en ausgefuhrt. Der fuhrende Querschnitt ist in untenstehender Tabelle genannt, der jeweils zuordenbare Querschnitt des anderen Systems ist aus Kataloganhang Tabelle T16. Flammwidrig nach IEC 60332-1-2. Flammwidrig nach UL VW1 / CSA FT1. Olbestandig.
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m, litze, litze rot
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,55826*
€ 0,73826*
100
€ 5,46*
ab € 0,601*
€ 0,791*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,71*
€ 0,93*
100
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,10*
5
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 2,13*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,73826*
€ 0,87853
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,69826*
€ 0,83093
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,55826*
€ 0,66433
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 73,826* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.