Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP Aderleitung UL(MTW)-CSA-HAR STYLE 1015 2AWG GNYE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0211217
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4161100/50
EAN/GTIN:
     4044774697802
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X35 GNYE 50 M, Einzelader, 1X35, grün-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,Als Ring oder im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben,Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen,Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ¿HAR¿ für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für die Abmessungen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 mm², Einzelfarben grün und gelb sowie für Doppelfarben (außer grüngelb)) ,Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,68877*
€ 7,19877*
50
Frei Haus
ab € 6,0232*
€ 7,6032*
1
€ 5,90*
ab € 7,52*
€ 22,30*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,19877*
€ 8,56654
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,68877*
€ 6,76964
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 359,9385* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.