Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABN SF512 System-Gehause IP43 schutzisoliert 1300x1980mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0210630
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SF512
EAN/GTIN:
     4015153045552
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
abn braun leergehäuse
Standgehause,210mm tief,Baureihe SF,schutzisoliert Y,Au?enma?e BxHxT (mm) 1300 x1980 x210,Breite 5,Hohe 12,PLE 720,Standgehause,210mm tief,Baureihe SF,Schutzklasse II (Baureihe SF),Schutzklasse I (Baureihe SV),Schutzart: IP43,Fur Gerate bis 630?A,Standmontage mit Innenbefestigung oderAu?enbefestigung,Breiten: 300,550,800,1050,1300?mm,Hohe: 1980mm inklusive 130?mm Sockel,montiert,Tiefe: 210?mm,Farbe: RAL 9016 (verkehrswei?),Platzeinheiten: 144 bis 720,Material: 1,5mm Stahlblech (Tur 1mm),pulverbeschichtet,Beidseitig vorgepragt fur Gehauseverbindungen M6,Leitungseinfuhrungen 2K-Membranflansch unten 35x,oben 35xpro Feld,Kombinierbar waagerecht und senkrecht,Tur innenliegend,rechts oder linksAnschlagbar,ohne Werkzeug,demontierbar und justierbar mit Offnungswinkel 110?,Verschluss,serienma?ig plombierbar,3-Punkt-Stangenverschluss,Vorbereitet fur den Einbau von standardisierten ModulbausatzenAuf,NT-Tragerprofilen oder fur durchgehende Montageplatten,DIN EN 61439-1 (VDE0660 Teil 600-1),
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, leergehäuse ip43
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.413,69*
€ 1.549,85*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.414,78*
€ 1.550,81*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.445,99*
€ 1.579,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.575,59*
€ 1.725,17*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.550,81*
€ 1.845,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.534,32*
€ 1.825,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.476,87*
€ 1.757,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.442,58*
€ 1.716,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.414,78*
€ 1.683,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABN Braun
ABNRS512
ab € 1.448,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.