Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/200 Steuerleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0209841
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220221
EAN/GTIN:
     4044773327434
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Spiralkabel UNITRONIC? SPIRAL 6X0,14/200, Spiralkabel, 6X0.14, 200mm - 800mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Au?enmantel ist unempfindlich gegenuber mineralolbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bestandig,PUR-Au?enmantel halt hohen mechanischen Belastungen stand,Fur Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgerate, Buromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen fur viele Anwendungen zur Daten- und Signalubertragung im Niederfrequenzbereich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und oligen Umgebungen,Fur gelegentlich bewegten Einsatz,Fur den Au?enbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Auch fur Handhabungs-, Messgerate und Transportanlagen einsetzbar , Nutzen: Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Au?enmantelmaterial,Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm? zur niederfrequenten Datenubertragung ,Kompakte Bauweise fur Einsatz bei beengten Platzverhaltnissen,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Storung durch widerstandsfahige Umlegung aus verzinnten Kupferdrahten,Hochflexibler Leitungsaufbau ermoglicht Auszug der Leitung auf das 4-fache,Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 20,03*
€ 25,44*
1
€ 5,90*
ab € 14,24*
€ 26,27*
1
€ 4,00*
ab € 22,86*
€ 32,03*
1
€ 6,90*
ab € 23,64*
€ 32,03*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 43,25*
€ 57,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 127,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,65*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.