Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RT1056-6AV36 Schütz 90KW/400V/ AC/DC-Betätigung UC 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0205115
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10566AV36
EAN/GTIN:
     4011209507586
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 380-420 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Die Schütze bieten für jede Anwendung die passende Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang). Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Schütze 3RT1 sind klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich erhältlich. Sie können mit AC oder DC betätigt werden, einige Varianten besitzen einen Weitspannungsbereich und einen PLC-Steuereingang. Im Haupstromkreis können die Geräte über Schienen oder Rahmenklemmen angeschlossen werden. Für den Hilfs- und Steuerstromkreis sind sie auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss erhältlich.Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Verdrahtungsbausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 434,35*
€ 483,84*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,14*
€ 504,86*
Frei Haus
ab € 538,88*
€ 590,46*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 544,22*
€ 598,53*
Frei Haus
ab € 570,12*
€ 622,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,53*
€ 712,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,40*
€ 707,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,82*
€ 691,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,95*
€ 677,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,22*
€ 647,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19564EA1
ab € 8,05*
Zubehör
Siemens
3RT19564EA3
ab € 6,64*
Zubehör
Siemens
3RA19522A
ab € 50,77*
Zubehör
Siemens
3RA19522E
ab € 58,18*
Zubehör
Siemens
3TX75000A
ab € 9,92*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA11
ab € 6,13*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA11
ab € 6,37*
Zubehör
Siemens
3RH19211JA11
ab € 6,35*
Zubehör
Siemens
3RH19211DA11
ab € 6,12*
Zubehör
Siemens
3RH19211CA10
ab € 2,53*
Zubehör
Siemens
3RH19211CA01
ab € 2,53*
Zubehör
Siemens
3RH19211XA220MA0
ab € 8,63*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA20
ab € 6,13*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA02
ab € 6,15*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.