Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZ PNOZ XV2 PNOZXV23/24VDC2N/O2N/OFIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0193684
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774505
EAN/GTIN:
     4046548011210
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
PNOZ X - Uberwachung von NOT-AUS, Schutztur, Lichtgitter PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix Bestellnummer: 774505 Typ: PNOZ XV2 Anwendungsmoglichkeiten: Not-Aus-Uberwachung unverzog. , Not-Aus-Uberwachung verzogert , Schutzturwachter , Grenztaster Kategorie Sicherheitskontakte unverzogert: 4 Anzahl Sicherheitskontakte unverzogert: 2 Anzahl Sicherheitskontakte verzogert: 2 Anzahl Hilfskontakte: -- Anzahl Halbleiterausgange: -- Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: 8,0 A Abmessung Breite: 45,0 mm Abmessung Hohe: 87,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Zulassungen: CCC , TUV-Sud , UL/cUL Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: fest
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,08*
€ 270,77*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 233,23*
€ 271,29*
Frei Haus
ab € 234,33*
€ 273,09*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,43*
€ 278,46*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 241,64*
€ 279,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,29*
€ 322,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,78*
€ 313,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,23*
€ 301,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,91*
€ 292,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,23*
€ 277,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.