| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0190254 Herst.-Nr.: 531097 EAN/GTIN: 4014364485270 |
| |
|
| | |
| Elektromagnetische Einbau- Sicherheitstransformatoren fur Niedervolt-Halogen-Gluhlampen 12V Vollvergossener Transformator im Aluminium-Gehause Reversibler Gerateschutz und Temperaturschalter integriert Schraubklemmen: primarseitig 0,75-2,5qmm sekundarseitig 10qmm Schutzgrad: IP20 Schutzklasse II Fur Einbau in Mobel und Montage auf brennbaren Unterlagen geeignet Einfache Montage mit Befestigungsprofil, Art der Regelung: Phasenanschnitt/Phasenabschnitt, Art des Trafos: elektronischer Trafo, Hohe: 110mm, Lange: 290mm, Leistung von/bis: 240-400W, Mit Sekundar-Sicherungsautomat: Nein, Kurzschlusssicher: Ja, Anzahl der Abgangsstellen (Paare): 1, Breite: 77mm, Dimmbar: Ja, Primarspannung: 230V, Sicherheitstrafo: Ja, Uberlast/-temperaturschutz: Ja |
| | |
| | | |
| | | |
| |