Wandgehause,225mm tief,schutzisoliert Y,Au?enma?e BxHxT (mm) 550 x1250 x225,Breite 2,Hohe 8,PLE 192,Wandgehause,225mm tief,Schutzklasse II (Baureihe SP),Schutzklasse I (Baureihe SE),Schutzart: IP54,Fur Gerate bis 400A,MontageAufputz mitAu?enbefestigung,Breiten: 300,550,800,1050,1300?mm,Hohen: 500,650,800,950,1100,1250,1400mm,Tiefe: 225?mm,Farbe: RAL 9016 (verkehrswei?),Platzeinheiten: 36 bis 540,Material: 1,5mm (Tur 2mm) Stahlblech,pulverbeschichtet,Beidseitig vorgepragt fur Gehauseverbindung M6,Leitungseinfuhrungen 2K-Membranflansch unten und oben je 35 xpro Feld,Kombinierbar waagerecht und senkrecht,TurAufliegend,rechts oder linksAnschlagbar,mit Offnungswinkel 270?,3 mm-Doppelbart-Verschluss mit 3-Punkt-Stangenverschluss,Vorbereitet fur den Einbau von standardisierten ModulbausatzenAuf,NT-Tragerprofilen oder fur durchgehende Montageplatten,DIN EN 61439-1 (VDE0660 Teil 600-1), |