Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 11233021 Telefon FernTel 3 sw/gelb m.Display m.Panzerschnur wetterfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0184739
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     11233021
EAN/GTIN:
     4250235514841
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Industrietelefon
analog telefon fhf
analog telefon
Analoger Fernsprecher als Wand und Tischausfuhrung Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP65) Gehause: Polycarbonat Mit und ohne Display Spiral oder stahlarmierte Panzerschnur Horverstarker 2-stufig Rufton ca. 95 dB(A) Verschiedene Gehausefarben Wetterfestes Telefon FernTel 3 schwarz/gelb mit Display mit Panzerschnur Schutzart (IP): IP65 Anschlussnetz: analog Gehausewerkstoff: Polycarbonat Horerschnur: Stahlpanzerschnur Mit Display: Ja Mit Tastatur: Ja Tastaturwerkstoff: Gummi Head-Set-Anschluss: Nein Geeignet fur Wandmontage: Ja Geeignet fur Tischmontage: Ja Geeignet fur Einbaumontage: Nein Freisprecheinrichtung: Nein Gehausefarbe: gelb Horerfarbe: schwarz Temperaturbereich: -25 - +55 Hohe: 293 mm Breite: 191 mm Tiefe: 128 mm Sonderfarbe: gelb Anzahl Memory Tasten: 0
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 684,84*
€ 754,11*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 684,84*
€ 754,59*
Frei Haus
ab € 693,63*
€ 760,57*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 715,69*
€ 779,40*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 721,41*
€ 784,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,40*
€ 927,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,21*
€ 904,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,22*
€ 877,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,55*
€ 861,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,69*
€ 851,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.