Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEM Uberwachungsrelais 3UG46211AA30 2-500mA 24V Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0183911
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG46211AA30
EAN/GTIN:
     4011209642324
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Digitales Uberwachungsrelais Stromuberwachung, 22.5 mm von 2-500 mA AC/DC Uber- und Unterschreitung Versorgungsspannung: AC/DC 24 V DC und AC 50 bis 60 Hz ohne galvanische Trennung zum Messkreis Anlauf- und Storspitzenverzog. 0,1 bis 20 s Hysterese 0.1 bis 250 mA 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher Schraubanschluss Nachfolgeprodukt fur 3UG3521-1AC.. Digital einstellbares Stromuberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 fur die Uberwachung von Stromen auf Uber- und Unterschreitung, z. B. zur Sicherstellung der Funktionalitat von elektrischen Verbrauchern oder zur Drahtbruchuberwachung.Weltweiter Einsatz durch internationale Zertifikate. Das Relais ist variabel einstellbar auf Uber-, Unterschreitung oder Fensteruberwachung. Verzogerungszeiten und RESET-Verhalten sind frei parametrierbar. Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank einer schmalen Baubreite. Verlassliche Diagnose durch Anzeige von IST-Wert und Statusmeldungen. Alle Ausfuhrungen mit abnehmbaren Anschlussklemmen.Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Gerate auch durchgangig mit Federzuganschluss fur einen schnellen, wartungsfreien und ruttelsicheren Anschluss zur Verfugung. Sie sind au?erdem in verschiedenen Spannungen erhaltlich, wahlweise mit IO-Link.Das umfassende Zubehor, wie z.B. Geratekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich fur alle Relais.SIRIUS Relais - einProgramm fur alle Falle.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,64*
€ 86,15*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,93*
€ 89,69*
€ 5,46*
ab € 84,94*
€ 99,16*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,79*
€ 102,05*
Frei Haus
ab € 89,61*
€ 103,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 6,83*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.