| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0180175 Herst.-Nr.: 2CPX041272R9999 EAN/GTIN: 4011617412724 |
| |
|
| | |
| Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, fur Sammelschienensystem horizontal, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 24 Platzeinheiten, unbestuckt fur den Einbau von , fur Sammelschienensystem 5-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZB5, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, fur maximal 5 Cu-Schienen, (Sammelschienen mussen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 360 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausfuhrung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerust muss separat bestellt werden |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,77* | € 70,68* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 55,33* | € 71,36* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,18* | € 73,35* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,39* | € 78,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,49* | € 79,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|