Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UTME 6 3047400 Messwandler-Trennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0179326
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047400
EAN/GTIN:
     4046356291101
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 30 A, 1. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm?, Querschnitt: 0,2 mm? - 10 mm?, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,6802*
€ 4,1702*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 4,63*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,96*
€ 5,49*
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,09891*
€ 5,70891*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,2634*
€ 5,9234*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70891*
€ 6,7936
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54891*
€ 6,6032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31891*
€ 6,3295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05891*
€ 6,0201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61891*
€ 5,4965
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09891*
€ 4,8777
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240265
ab € 61,11*
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 21,889*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,794*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,147*
Zubehör
Phoenix Contact
3047028
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
3047206
ab € 0,38*
Zubehör
Phoenix Contact
3047426
ab € 0,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3047167
ab € 0,3398*
Zubehör
Phoenix Contact
3034387
ab € 0,693*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 7,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.