| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0169532 Herst.-Nr.: 23310025 EAN/GTIN: 4013960312003 |
| |
|
| | |
| FPKu-EM-F-LS0H Low Smoke ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PPE, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 3m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr in offentlichen Gebauden und Industrieanlagen. Die Vorteile liegen in der au?erst geringen Rauchentwicklung, Fluchtwege leichter erkennbar zu machen und es entstehen aufgrund der Halogenfreiheit keine gefahrlichen toxischen und korrosiven Gase. Dieses Produkt ist fur die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System gepruft. VDE 0605 DIN EN 61386-22 100% halogenfrei nach DIN VDE V 0604-2-100 Rauchgasdichte nach DIN EN 61034-2 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Panzerrohr, kunststoffrohr grau 3 meter, elektroinstallationsrohr, kunststoffrohr starr |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 57 | | € 5,50* | ab € 6,991* | € 8,271* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 45,00* | ab € 6,3755* | € 8,4955* | | | | | 18 Tage | | | 57 | | € 69,00* | ab € 8,74* | € 10,30* | | | | Lager 4147 | | | | 57 | | € 7,90* | ab € 8,92141* | € 10,49141* | | | | | | 16 Tage | | | 57 | | € 6,50* | ab € 10,5373* | € 12,3373* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,92141* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Meter | Mindestbestellmenge: 57 Meter ( entspricht € 598,01037* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|