Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Olflex 150 CY 12G1qmm/18AWG Steuerleitung Cu-Schirm UL, CSA, HAR


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0163666
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015712
EAN/GTIN:
     4044773033298
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 12x1qmm
Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik, In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Vertraglichkeit), Uberwiegend in trockenen, feuchten und nassen Raumen (auch Wasser-Ol-Gemische), jedoch nicht im Freien, Feste Verlegung als auch gelegentlich flexible Anwendung bei freier, nicht standig wiederkehrender Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Fuhrung und mittlerer mechanischer Beanspruchung, Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79 Ed. 2015: siehe Kataloganhang Tabelle T29, Breite Einsatzmoglichkeit durch mehrfache Zertifizierungen, Feindrahtige Litze aus blanken Kupferdrahten, PVC Aderisolation, PVC- Innenmantel, grau, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel: PVC, erhoht olbestandig, grau (ahnlich RAL 7001), Adern in Lagen verseilt, Multinormleitungen sind in metrischen Nennquerschnitten in mm? oder AWG/kcmil-Nenngro?en ausgefuhrt. Der fuhrende Querschnitt ist in untenstehender Tabelle genannt, der jeweils zuordenbare Querschnitt des anderen Systems ist aus Kataloganhang Tabelle T16 , H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51), UL AWM Style 21098 CSA AWM I A/B II A/B, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und UL 1581 ?1061 Cable Flame Test, Olbestandig nach EN 50363-4-1: TM5, Hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung geringer Kopplungswiderstand (max. 250 ?/km bei 30 MHz),
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,91681*
€ 8,56681*
5
€ 5,90*
ab € 8,26*
€ 15,55*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,56681*
€ 10,1945
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,42681*
€ 10,0279
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,08681*
€ 9,6233
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,82681*
€ 9,3139
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,50681*
€ 8,9331
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,91681*
€ 7,041
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.