Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05VVC4V5-K,ÖLFLEX® 150CY; 12G1mm2; PVC; grau; CPR: Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05VVC4V5-K,ÖLFLEX® 150CY; 12G1mm2; PVC; grau; CPR: Dca
Leitungen; H05VVC4V5-K,ÖLFLEX® 150CY; 12G1mm2; PVC; grau; CPR: Dca
Artikel-Nr.:
     2805-OL150CY-12G1
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 12x1qmm
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Entspricht Norm: CSA AWM II A/B;UL 21098;CSA AWM I A/B
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® 150CY;H05VVC4V5-K
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;industrielle Anwendung
Leitungsaußendurchmesser: 15,6mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Dca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 12G1mm2
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,0103*
€ 8,7103*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,83*
€ 16,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,49*
€ 19,62
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,30*
€ 19,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,58*
€ 18,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,27*
€ 14,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,86*
€ 14,11
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,24*
€ 12,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,64*
€ 11,47
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,83*
€ 9,32
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.