Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0162872 Herst.-Nr.: 130862-21-E EAN/GTIN: 4250184113294 |
| |
|
| | |
| 6 Port-Aufputz Verteiler oder Anschlussdose fur die strukturierte Gebaudeverkabelung, GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert, Einhaltung des Klasse E, A Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1getestet: Channel-Link bis 500 MHz, fur 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, die Adernpaare konnen ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur LSA-Klemme gefuhrt werden, Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 22-24). Mit Kennzeichnung der Adernfarben nach TIA/EIA 568A, Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlagen, zusatzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder moglich, Varianten: reinwei?, lichtgrau |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,43* | € 45,50* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 34,46* | € 45,61* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,02* | € 46,37* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,14* | € 47,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 36,42* | € 48,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|