Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Olflex FD 855 P 12G1,5 qmm Schleppkettenleitung halogenfrei UV-best


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0162587
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027579
EAN/GTIN:
     4044773014273
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerleitung OLFLEX? FD 855 P 12G1,5, Steuerleitung, 12G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Au?enmantel ist unempfindlich gegenuber mineralolbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch bestandig,Fur den Au?enbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Au?enmantel halt hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und oligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 ?C moglich, Nutzen: UL-Zertifizierung gema? Technischen Daten ermoglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Betriebsspannung von 1000 V nach UL fur Nordamerika zulassig,Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Au?enmantelmaterial,Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse Extended Line),Kapazitatsarme Aderisolation fur lange Ubertragungswege,Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance,Besonders kurze Aderverseilung erlaubt kleinste Biegeradien,Geringe Partikelemission im dauerbewegten Einsatz dank PUR-Au?enmantelmaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,79256*
€ 11,13256*
5
€ 5,90*
ab € 9,82*
€ 19,88*
3 Tage
40
1
€ 6,95*
ab € 12,98*
€ 22,16*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,13256*
€ 13,24775
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,02256*
€ 13,11685
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,56256*
€ 12,56945
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,14256*
€ 12,06965
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,72256*
€ 11,56985
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,79256*
€ 9,27315
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0027550
ab € 5,79586*
Ähnlich
Lapp Kabel
0027535
ab € 4,15604*
Ähnlich
Lapp Kabel
0027374
ab € 12,03082*
Ähnlich
Lapp Kabel
0027565
ab € 5,84603*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.