Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD 855 P; 12G1,5mm2; PUR; grau; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD 855 P; 12G1,5mm2; PUR; grau; Line
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD 855 P; 12G1,5mm2; PUR; grau; Line
Artikel-Nr.:
     2805-CL-FD855P-12G1.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027579
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -50...80°C
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I/II A/B FT1;UL 21576
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen;Temperatur
Leitungs-Art: ÖLFLEX® FD 855 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Führungskette
Leitungsaußendurchmesser: 12,7mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 12G1,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,81256*
€ 11,10256*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,79*
€ 20,03*
3 Tage
40
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 22,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,03*
€ 23,84
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,83*
€ 23,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,79*
€ 22,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,38*
€ 18,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,65*
€ 17,43
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,24*
€ 15,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,86*
€ 14,11
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,47*
€ 12,46
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,79*
€ 10,46
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0027535
ab € 4,15604*
Ähnlich
Lapp Kabel
0027565
ab € 5,89603*
Ähnlich
Lapp Kabel
0027374
ab € 12,01082*
Ähnlich
Lapp Kabel
0027550
ab € 5,80586*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.