Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP OLFLEX CLASSIC 110 12G2,5 Steuerleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0162436
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119412/50
EAN/GTIN:
     4044774553610
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 12g2,5
Steuerleitung OLFLEX? CLASSIC 110 12G2,5 50 M, Steuerleitung, 12G2.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Fur mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 ?C moglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PVC-Au?enmantel ist bestandig gegenuber Sauren und Laugen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Raumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenubergreifenden Steuerkreisen,Leitungsaufbau auch fur Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: 145 Standardartikel mit 2-100 Adern in gangigen Langen sowie Individualschnitten erhaltlich,Ol-Bestandigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54),VDE-geprufte Qualitat,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prufspannung,Platzsparend durch reduzierte Wanddicken,Geprufte Bestandigkeit gegenuber ECOLAB?-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,1446*
€ 5,1246*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,5462*
€ 5,6062*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,80*
ab € 5,00*
€ 6,10*
4 Tage
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 666,91*
€ 748,11*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,1246*
€ 6,09827
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,1446*
€ 4,93207
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 256,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,44*
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,12*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,70*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.