Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 12G2,5 - 1119412/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108179
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119412
EAN/GTIN:
     4044774553627
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 12g2,5
  • Steuerleitung
  • VDE registriert
  • Aderzahl und mm² je Leiter: 12G x 2,5 mm²
  • Kennzeichnung: nummerierte Adern mit Schutzleiter GN/GE
  • Außenmantel: PVC grau
  • Nennspannung 300/500 V
  • Temperaturbereich max. -40...80 °C
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2
  • Verpackungseinheit: 100 m
  • ***Möglicherweise Versand per Spedition (bei Sendungen über 40kg) und somit ausgeschlossen von versandkostenfreien Lieferungen***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Steuerleitung
Aderanzahl:
12
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Verpackungseinheit:
100 m
Nennspannung:
300/500 V
Prüfspannung:
4000 V
Mantelfarbe:
grau
Außendurchmesser Mantel:
14,8 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
10 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
4 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PVC
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-15...70 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, Steuerleitungen, Lapp, Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 236,915*
€ 236,915*
pro Paket
Frei Haus
ab € 268,50*
€ 268,50*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,80*
ab € 284,50*
€ 284,50*
Lager 1454
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 668,05*
€ 755,34*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,34*
€ 898,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,72*
€ 850,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,53*
€ 828,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 681,34*
€ 810,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 668,42*
€ 795,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 668,05*
€ 794,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,31*
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,17*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,69*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.