Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 1712/1 Sammelhalter 70x9mm PP Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0160484
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1712/1
EAN/GTIN:
     4011126044904
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter
Sammelhalterung, schwer entflammbar und mit Flammschutz, zur Wand und Deckenmontage, die Befestigung erfolgt mittels Schlagdübel Ø 6 mm, erforderliche Bohrlochtiefe 50 mm, empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 0,5 - 0,6 m, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) lichtes Innenmaß H x B : 70 x 29 mm Fassungsvermögen : z.B. 15 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 960°C Werkstoff : PP (Polypropylen) Farbton : weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 1,76*
€ 2,66*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,77086*
€ 2,68086*
1
€ 3,90*
ab € 2,01*
€ 3,03*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,5842*
€ 3,2142*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,5989*
€ 5,2889*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68086*
€ 3,19022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48086*
€ 2,95222
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37086*
€ 2,82132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26086*
€ 2,69042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16086*
€ 2,57142
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77086*
€ 2,10732
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,6784*
Ähnlich
HKL
ab € 1,11*
Ähnlich
HKL
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.