Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR 110270 ASD-C18 3x230/400VAC 2We 9,9sec Phasenuberwachungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0159343
Hersteller:
     BTR METZ CONNECT
Herst.-Nr.:
     110270
EAN/GTIN:
     4250184120940
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Phasenasymmetrierelais
BTR ASD-C18 Das Uberwachungsrelais dient zur Uberwachung eines Drehstromanschlusses auf Asymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolgefehler sowie Uber- und Unterspannung. Mit externer Fehlerquittierung. Merkmale ? Ansprechverzogerung einstellbar ? Asymmetrie einstellbar ? Fehlerspeicher wahlbar ? 7-Segment-Anzeigen ? Betriebsspannung UB 230 V AC / 50 Hz ? Ansprechverzogerung 0,1 ... 9,9 s ? Asymmetrie einstellbar 5% ... 20% ? Schalthysterese 20 % ? Ausgangskontakt 2 Wechsler ? Schaltspannung max. 250 V AC/DC ? Dauerstrom max. 8 A ? Mechanische Lebensdauer 3 x 106 Schaltspiele ? Elektrische Lebensdauer 1,5 x 105 Schaltspiele ? Abmessungen B x H x T 50 x 68 x 65 mm ? Betriebstemperaturbereich -10 ?C ... +55 ?C ? Lagertemperaturbereich -20 ?C ... +75 ?C Weitere Informationen siehe Datenblatt.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,85*
€ 74,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,87*
€ 74,96*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,22*
€ 75,05*
Frei Haus
ab € 65,44*
€ 75,91*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,46*
€ 76,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.