Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss 83-902020 Heizmatte 520W DTCE-300 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0154971
Hersteller:
     DEVI Heizmatten
Herst.-Nr.:
     83902020
EAN/GTIN:
     5703466157657
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlussleitung geeignet fur den Einbau in Stahlbeton, Estrich oder Sandbett. Mit zusatzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders fur den Einbau in verwinkelten und/oder gro?en Flachen, da das Zuruckfuhren des zweiten Anschlusses entfallt. Einschl. werkseitig anmontierter wasserdichter Muffen und einem 10 m langen Kaltleiter, nach Einbauanleitung systemgerecht verlegen. Messen der Isolations- und Gesamtwiderstande. Heizleitung nach IEC 60800, Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80?C, Spezifische Heizleistung: 300 W/m?, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, mindestverlegetemperatur: 5?C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Flache 1,7 m?, 520 W,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 127,45*
€ 156,26*
Frei Haus
ab € 127,21*
€ 156,26*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,05*
€ 157,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,31*
€ 158,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,21*
€ 169,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Devi
83902023
ab € 201,82*
Ähnlich
Devi
83902053
ab € 197,36*
Ähnlich
Devi
83902056
ab € 295,53*
Ähnlich
Devi
83902026
ab € 300,57*
Ähnlich
Devi
83902080
ab € 277,15*
Ähnlich
Devi
83902029
ab € 384,37*
Ähnlich
Devi
83902059
ab € 397,58*
Ähnlich
Devi
83902062
ab € 452,26*
Ähnlich
Devi
83902065
ab € 537,66*
Ähnlich
Devi
83902083
ab € 527,36*
Ähnlich
Devi
83902086
ab € 654,36*
Ähnlich
Devi
83902068
ab € 671,17*
Ähnlich
Devi
83902071
ab € 858,40*
Ähnlich
Devi
83902089
ab € 861,73*
Ähnlich
Devi
83902050
ab € 132,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.