Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEM Betätiger m.Vertikalb. 3SE50000AV02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0152209
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE50000AV02
EAN/GTIN:
     4011209691117
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätiger für Positionsschalter
Betätigungselement
Mechanischer Sicherheitsschalter
Getrennter Betätiger, mit Vertikalbefestigung für Positionsschalter mit Zuhaltung 3SE5312/3SE5322 und AS-i 3SF13 und Positionsschalter mit getrenntem Betätiger 3SE51/3SE52 und AS-i 3SF11/3SF12 Betätiger SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.Der modulare Aufbau der Positionsschalter 3SE5 ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen. Die große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag. LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an. Dank Schnellanschlusstechnik können die Anschlusszeiten erheblich reduziert werden. Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041. Die Geräte sind weltweit zugelassen (IEC, UL). Mit der entsprechenden Schalterkonfiguration können höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllt werden. Die integrierte ASIsafe-Elektronik benötigt eine geringe Stromaufnahme.Es stehen verschiedene Gehäusegrößen, mit verschiedenen Schaltgliedern, in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform zur Verfügung. Einige Varianten sind optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich. Die Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface rundet das Portfolio ab.Als Zubehör sind je nach Ausführung Antriebsköpfe und Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehör erhältlich.Safety is a SIRIUS business.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,06*
€ 4,39*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,62*
€ 5,22*
€ 5,00*
ab € 3,95*
€ 5,55*
5 Tage
19
€ 6,95*
ab € 3,95*
€ 5,65*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,22*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3SE51120QV10
ab € 39,72*
Sonstiges
Siemens
3SE51140QV101AE1
ab € 48,81*
Sonstiges
Siemens
3SE51140RV101AC5
ab € 47,93*
Sonstiges
Siemens
3SE52320QV40
ab € 23,53*
Sonstiges
Siemens
3SE52320RV40
ab € 22,53*
Sonstiges
Siemens
3SE52420QV40
ab € 24,42*
Sonstiges
Siemens
3SE52420RV401AA1
ab € 26,09*
Sonstiges
Siemens
3SE53120SB12
ab € 159,89*
Sonstiges
Siemens
3SE53123SD13
ab € 164,91*
Sonstiges
Siemens
3SE53120SD11
ab € 154,55*
Sonstiges
Siemens
3SE53122SD12
ab € 165,21*
Sonstiges
Siemens
3SE53120SB11
ab € 158,60*
Sonstiges
Siemens
3SE53120SE13
ab € 173,93*
Sonstiges
Siemens
3SE53123SB13
ab € 180,09*
Sonstiges
Siemens
3SE53120SD13
ab € 155,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.