| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0150700 Herst.-Nr.: 290173 EAN/GTIN: 4015082901738 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter, Typkenner: LS(M)-…, Sortiment: Rollenhebel, Schutzart: IP66, IP67, Ausstattung: Komplettgerät, Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C, Beschreibung: kurz, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Zwangsöffnung (ZW): ja, Farbe Gehäusedeckel: gelb, Gehäuse: Kunststoff, Anschlussart: Cage-Clamp, Cage-Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Wago Kontakttechnik, 32432 Minden., Zubehör für den Cage-Clamp-Anschluss von der Firma Wago: Einlegebrücke, grau, Wago-Bestell-Nr. 264-402, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel eaton, leitungseinführung, endlagenschalter ip67 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 20,50* | € 27,52* | | | | | | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 20,88* | € 28,19* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | € 4,45* | ab € 21,46* | € 28,72* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 22,01* | € 29,42* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 5,50* | ab € 22,67* | € 30,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 55,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|