Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET PSTD 5E-LCD Pruftafel DIGI eingeb.Geratetester 190693


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0149577
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     190693
EAN/GTIN:
     4018325527665
Suchbegriffe:
Gerätetester
Prüftafel
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
1 Hauptsicherung Leitungsschutzschalter C 25 / 3-polig ? 1 Not-Aus-Schalter 3 x 25 A als Hauptschalter mit Unterspannungsauslosung, in 0-Stellung abschlie?bar ? 1 Not-Aus-Taster ? 1 Anschlussdose mit Stecker fur externen Not-Aus-Taster-Anschluss ? 1 Fehlerstromschutzschalter 4 x 25 A, Auslosestrom 30 mA, fur Wechselfehlerstrome und pulsierende Gleichfehlerstrome ? 3 Phasenkontrollleuchten L1, L2, L3 ? 1 Wendeschalter 3 x 25 A ? 1 Geratesicherung 5 x 20 mm, 2 A ? 1 Digital-Multifunktionsmessgerat mit 3 x 3-stelliger Anzeige ? Folgende Messwerte konnen jeweils gleichzeitig angezeigt werden: ? Phasenstrome L1, L2, L3 ? Phasenspannungen L1-N, L2-N, L3-N ? Verkettete Spannungen L1-L2, L2-L3, L1-L3 ? Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung ? Frequenz, Leistungsfaktor ? 3 Stromwandler 25/5 A ? 1 Leitungsschutzschalter C 16 A, 1-polig ? 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Mess-Steckdose) ? 1 CEE-Steckdose 16 A, 3-polig, 230 V ? 3 Leitungsschutzschalter C 16 A, 1-polig ? 1 USB-Ladestation Typ A und Typ C ? 1 CEE-Steckdose 16 A, 5-polig, 400 V ? 5 Sicherheits-Steckbuchsen 16 A, L1, L2, L3, N, PE ? 1 CEE-Steckdose 32 A, 5-polig, 400 V ? 1 Stern-Dreieck-Schalter 11kW, 25 A ? 7 Sicherheits-Steckbuchsen 25 A ? 1 Umschalter 1-0-2, getrennte Wicklung, 11 kW, 25 A ? 7 Sicherheits-Steckbuchsen 25 A ? 1 Umschalter 1-0-2, Dahlander-Wicklung, 11 kW, 25 A ? 7 Sicherheits-Steckbuchsen 25 A ? 1 Leitungsschutzschalter B 16 A, 1-polig ? 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Arbeits-Steckdose) ? 1 Sicherheitstransformator VDE 0551, 230 V/8-42-50 V/150 VA~ ? 1 Leitungsschutzschalter C 1 A, 1-polig, prim. fur Transformator ? 1 Leitungsschutzschalter C 4 A, 1-polig, sek. fur Transformator ? 1 Einphasen-Ringstelltransformator 230 V/0-230 V/3,15 A ? 1 Strommesser 0 ? 4/8 A, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 ? 1 Spannungsmesser 0 ? 20 V, AC, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 ? 1 Spannungsmesser 0 ? 60 V, AC, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 ? 1 Spannungsmesser 0 ? 20 V, DC, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 ? 1 Spannungsmesser 0 ? 6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.248,22*
€ 6.535,62*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6.248,25*
€ 6.535,65*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.535,65*
€ 7.777,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.470,36*
€ 7.699,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.309,84*
€ 7.508,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.248,25*
€ 7.435,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.